曜日別特売

Cinch 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ, 142-0711-841

Cinch 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ, 142-0711-841 - CINCH

SMA ケーブルコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレード圧着/はんだケーブル取り付けSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。このSMAコネクタは多様な構成により、あらゆる用途に適用できます。. 幅広い動作周波数範囲 - 使用可能なGHz範囲についてはメーカーのデータシートを参照してください 圧着又ははんだから選択可能 インピーダンス - 50 Ω 動作温度:-65 → +165 ℃

仕様
同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ
実装タイプ = エッジマウント
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = はんだ
接続方向 = ストレート
バルクヘッド = なし
動作周波数 = 0 to 18GHz
表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっき
極性 = ノーマル
シリーズ = SMA
コンタクト材質 = ベリリウム銅
表面処理:コンタクト = 金
接合型 = クイックコネクト
種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83833200142-0711-841
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする