曜日別特売

Cinch 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ, 142-0701-301

Cinch 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ, 142-0701-301 - CINCH

SMA 基板用コネクタ. Cinch Connectivity の業務用グレード SMA シリーズ RF 同軸基板ジャック及びプラグは、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。SMA シリーズ RF 同軸基板ジャック及びプラグコネクタは、多様な構成により、あらゆる用途に対応できます。. 最大周波数:12 GHz インピーダンス:50 Ω 使用温度: -65 ℃ → +165 ℃

仕様
同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ
実装タイプ = PCBマウント
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = はんだ
接続方向 = ライトアングル
適合ケーブル = LMR100、LMR195、LMR200、LMR240、RG142、RG178、RG316、RG58
バルクヘッド = なし
動作周波数 = 18GHz
表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっき
極性 = ノーマル
シリーズ = SMA
コンタクト材質 = ベリリウム銅
表面処理:コンタクト = 金
接合型 = クイックコネクト
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83833227142-0701-301
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする