曜日別特売

Cinch 同軸コネクタ メス, オス SMAコネクタ, 142-0901-941

Cinch 同軸コネクタ メス, オス SMAコネクタ, 142-0901-941 - CINCH

SMA コネクタアダプタ. Cinch Connectivity SMA-SMA RF 同軸アダプタは、ステンレススチール本体と金めっきセンターコンタクトを備えています。SMA-SMA RF 同軸アダプタコネクタは、幅広い用途向けに様々な構成が揃っています。. 最大周波数:12 GHz インピーダンス:50 Ω 使用温度: -65 ℃ → +165 ℃

仕様
同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ
インピーダンス = 50Ω
接続方向 = ライトアングル
適合ケーブル = LMR100、LMR195、LMR200、LMR240、RG142、RG178、RG316、RG58
バルクヘッド = なし
動作周波数 = 0 to 18GHz
表面処理:本体 = 銅めっきにニッケル / 金めっき
極性 = ノーマル
シリーズ = SMA
コンタクト材質 = ベリリウム銅
表面処理:コンタクト = 銅の上にニッケルの上に金
シリーズ番号 = 142
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83832080142-0901-941
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする