富士メディシィエ
【薄型】 地中照明 2W
【薄型&簡単設置で自由度抜群!】業界トップクラスの薄型設計で床下48mmあれば設置可能です。耐荷重があるため、人の往来がある店舗やエントランスなどにスタイリッシュな空間を演出します。
ケーブル長(m)
0.5
入力電圧(V)
AC100
色温度
3000K
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
関連資料:
(0.68MB)
取扱説明書:
(0.28MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83842668
FCB2XAR0157-30-30
¥
35,506
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください