曜日別特売

DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -5.5 A, FZT949TA

DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -5.5 A, FZT949TA - DiodesZetex

汎用PNPトランジスタ、1.5 A超、Diodes Inc

仕様トランジスタタイプ = PNP、最大DCコレクタ電流 = -5.5 A、最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -30 V、パッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)、実装タイプ = 表面実装、最大パワー消費 = 3 W、最小DC電流ゲイン = 100、トランジスタ構成 = シングル、最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V、最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V、最大動作周波数 = 100 MHz、ピン数 = 3 + Tab、1チップ当たりのエレメント数 = 1、動作温度 Max = +150 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83847394FZT949TA
オープン
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする