Infineon リファレンスデザイン CYUSBS232

Infineon リファレンスデザイン CYUSBS232 - INFINEON

CYUSBS232 USB-UART LPリファレンスデザインキット、Cypress Semiconductor. USB-UART LPブリッジコントローラは、単一のUSB - UARTインターフェイスチャンネルを提供し、スタンバイモードでの低電力消費を特長としています。CY7C65213コントローラは、バッテリ充電検出ロジックを内蔵しています。このコントローラは、入力 / 出力用に最大8ピンを備えます。USBシリアルソフトウェア開発キット(SDK)はcypress.comで入手できます。USB-IFバッテリ充電仕様バージョン1.2に準拠 CY7C65213 USB-UART LPブリッジコントローラを備えたUSB接続アプリケーションに最適. キットの内容. CYUSBS232開発ボード クイックスタートガイド USBタイプA - Micro-Bケーブル ジャンパワイヤ CY7C65213 USB-UART LPブリッジコントローラのサンプル

仕様キットの分類 = リファレンスデザインRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83846798CYUSBS232
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする