曜日別特売

Infineon 電源スイッチIC

Infineon 電源スイッチIC - INFINEON
仕様
電源スイッチの種類 = ハイサイド
オン抵抗 = 12MΩ
チャンネル数 = 1
動作供給電圧 Max = 19 V
最大動作電流 = 0.015A
パッケージタイプ = PG-TO252-5
ピン数 = 5
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83847726BTS500601TEAAUMA2
オープン
839,800
923,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする