Infineon, PINダイオード シリーズ, 3-Pin SOT-23

Infineon, PINダイオード シリーズ, 3-Pin SOT-23 - INFINEON

PINダイオード、Infineon. RFスイッチングやアッテネータ用途に適したさまざまなPINダイオード

仕様
ダイオード構成 = シリーズ
アプリケーション = サージ保護デバイス
最大順方向電流 = 200mA
最大逆電圧 = 150V
標準キャリアライフ時間 = 0.7μs
最大順方向電圧 = 1.2V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 3
最大ダイオードキャパシタンス = 0.9pF
最大シリーズ抵抗 @ 最大 IF = 1.8 Ω@ 5 mA
寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.9mm
高さ = 0.9mm
長さ = 2.9mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83843700BAR66E6327HTSA1
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする