Infineon 電圧レギュレータ 5 V, 8-Pin, TLS203B0EJV50XUMA1

Infineon 電圧レギュレータ 5 V, 8-Pin, TLS203B0EJV50XUMA1 - INFINEON
仕様
出力電流 Max = 300mA
出力電圧 = 5 V
精度 = ±2.5%
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = PG-DSO-8 露出パッド
ピン数 = 8
出力タイプ = 固定
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83846545TLS203B0EJV50XUMA1
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする