Infineon Nチャンネル MOSFET75 V 209 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン
Infineon NチャンネルパワーMOSFET 60 → 80 V. Infineon のディスクリート HEXFET R パワー MOSFET 製品には、リード付き表面実装パッケージに収容された N チャンネルデバイスが含まれています。ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計の課題に対応できるフォームファクタも用意されています。抵抗値範囲全体のベンチマークで導電損失を低減させます。これにより最大限のシステム効率を実現します。
仕様
チャンネルタイプ = N 最大連続ドレイン電流 = 209 A 最大ドレイン-ソース間電圧 = 75 V シリーズ = HEXFET 実装タイプ = スルーホール ピン数 = 3 最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5 mΩ チャンネルモード = エンハンスメント型 最大ゲートしきい値電圧 = 4V 最低ゲートしきい値電圧 = 2V 最大パワー消費 = 470 W トランジスタ構成 = シングル 最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V トランジスタ素材 = Simm 動作温度 Min = -55 ℃mm