曜日別特売

Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 195 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 195 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン - INFINEON

Infineon StrongIRFET パワーMOSFET. Infineon StrongIRFET ;sub>;ファミリは、低R DS(on)と高電流を対応するように最適化されています。 ;/sub>;この製品は、ゲート、アバランシェ、ダイナミックDV/DTの耐久性が向上しており、モータードライブ、電動工具、インバータ、バッテリ管理など、性能と耐久性が求められる産業用低周波アプリケーションに最適です。

仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 195 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V
シリーズ = StrongIRFET
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.3 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 3.9V
最低ゲートしきい値電圧 = 2.2V
最大パワー消費 = 366 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
1チップ当たりのエレメント数 = 1mm
高さ = 20.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83844050IRFP7430PBF
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする