Infineon Pチャンネル MOSFET60 V 80 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン

Infineon Pチャンネル MOSFET60 V 80 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン - INFINEON

Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET。Infineon SIPMOS ;sup>;R ;/sup>;小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。AEC-Q101適合(データシートを参照してください)・無鉛めっき、RoHS対応

仕様チャンネルタイプ = P、最大連続ドレイン電流 = 80 A、最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V、シリーズ = SIPMOSR、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 3、最大ドレイン-ソース間抵抗 = 23 mΩ、チャンネルモード = エンハンスメント型、最大ゲートしきい値電圧 = 4V、最低ゲートしきい値電圧 = 2.1V、最大パワー消費 = 340 W、トランジスタ構成 = シングル、最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V、動作温度 Max = +175 ℃mm、高さ = 4.57mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83847078SPB80P06PGATMA1
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする