Infineon FRAMメモリ, 64kbit, SOIC, シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C, FM3164-G

Infineon FRAMメモリ, 64kbit, SOIC, シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C, FM3164-G - INFINEON

F-RAMプロセッサコンパニオン. プロセッサベースのシステムに最も必要とされる機能を集めた集積デバイスです。. シリアル不揮発性FRAMメモリ リアルタイムクロック(RTC) 低電圧リセット ウォッチドッグタイマ 早期電源障害警告 / NMI 16ビットイベントカウンタ x 2 セキュリティのための書き込み禁止シリアル番号 バッテリ駆動に切り替え イベントカウンタトラッキング I2Cインターフェイス

仕様
メモリサイズ = 64kbit
構成 = 8 K x 8ビット
インターフェースタイプ = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C
データバス幅 = 8bit
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
寸法 = 8.73 x 3.98 x 1.48mm
長さ = 8.73mm
幅 = 3.98mm
高さ = 1.48mm
動作温度 Max = +85 ℃
ワード数 = 8Kbit
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83843578FM3164-G
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする