Infineon Nチャンネル MOSFET650 V 20.7 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン

Infineon Nチャンネル MOSFET650 V 20.7 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン - INFINEON
仕様
チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 20.7 A
最大ドレイン-ソース間電圧 650 V
パッケージタイプ TO-247
実装タイプ スルーホール
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 190 mΩ
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 3.9V
最低ゲートしきい値電圧 2.1V
最大パワー消費 208 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V
幅 5.3mm
高さ 20.95mm
Infineon CoolMOS(TM)C3パワーMOS(TM)ET
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83847200SPW20N60C3FKSA1
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする