仕様チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 34 A
最大ドレイン-ソース間電圧 650 V
パッケージタイプ TO-247
実装タイプ スルーホール
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 100 mΩ
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 3.9V
最低ゲートしきい値電圧 2.1V
最大パワー消費 313 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V
1チップ当たりのエレメント数 1mm
動作温度 Min -55 ℃mm
Infineon CoolMOS(TM)C3パワーMOS(TM)ET