曜日別特売

Infineon Nチャンネル MOSFET650 V 20 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン

Infineon Nチャンネル MOSFET650 V 20 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン - INFINEON

Infineon CoolMOSE6 P6シリーズパワーMOSFET. Infineon のCoolMOS ;sup>; ;/sup>;E6及びP6シリーズのMOSFETです。 これらのデバイスは非常に効率が高く、力率補正(PFC)、照明、コンシューマデバイスだけでなく、太陽発電、通信、サーバーなど各種の用途で使用できます。

仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 20 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 650 V
パッケージタイプ = TO-247
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 190 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 4.5V
最低ゲートしきい値電圧 = 3.5V
最大パワー消費 = 151 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V
動作温度 Max = +150 ℃mm
順方向ダイオード電圧 = 0.9V
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83848776IPW60R190P6FKSA1
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする