Infineon Pチャンネル MOSFET20 V 6.9 A 表面実装 パッケージTSOP-6 6 ピン

Infineon Pチャンネル MOSFET20 V 6.9 A 表面実装 パッケージTSOP-6 6 ピン - INFINEON

Infineon PチャンネルパワーMOSFET 12 → 20 V. InfinionのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は表面実装およびリード線付きパッケージのP-channelデバイス、そしてほとんどの基板レイアウトと熱設計に対応できるフォームファクタを含みます。抵抗値範囲全体のベンチマークで導電損失を低減させます。これにより最大限のシステム効率を実現します。

仕様
チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 6.9 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
シリーズ = HEXFET
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 6
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 55 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 1.1V
最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V
最大パワー消費 = 2 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 V
幅 = 1.75mm
高さ = 1.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83846308IRLTS2242TRPBF
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする