曜日別特売

Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 85 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピン

Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 85 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピン - INFINEON

Infineon BSC050N04LS G OptiMOS 40 V は、サーバーやデスクトップなどの Switched Mode 電源( SMPS )の同期整流に最適です。さらに、これらのデバイスは、モータ制御、高速スイッチング DC-DC コンバータなど、幅広い産業用途に使用できます。最高レベルのシステム効率 並列の必要性を軽減 電力密度の向上 システムコストの削減

仕様
チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 85 A
最大ドレイン-ソース間電圧 40 V
シリーズ OptiMOS(TM)
実装タイプ 表面実装
ピン数 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 7.2 mΩ
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 2V
最低ゲートしきい値電圧 1.2V
最大パワー消費 57 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 20 V
幅 6.35mm
高さ 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83847315BSC050N04LSGATMA1
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする