曜日別特売

Infineon Nチャンネル MOSFET30 V 57 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピン

Infineon Nチャンネル MOSFET30 V 57 A 表面実装 パッケージTDSON 8 ピン - INFINEON

Infineon OptiMOSパワーMOSFETファミリ. OptiMOS製品は、最も困難な用途にも対応できるよう高性能なパッケージに収納されています。このため、限られたスペースで最大限に柔軟性を発揮できます。 これらのInfineon製品は、コンピューティング用途における次世代の厳しい電圧調整規格のエネルギー効率と電力密度の要件に適合し、上回るように設計されています。. Nチャンネル - 強化モード 車載AEC Q101認定 MSL1最大260 ℃のピークリフロー 175 ℃の動作温度 環境配慮製品(鉛フリー) 超低Rds(on)

仕様
チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 57 A
最大ドレイン-ソース間電圧 30 V
シリーズ OptiMOS(TM)
実装タイプ 表面実装
ピン数 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 7.2 mΩ
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 2V
最低ゲートしきい値電圧 1.2V
最大パワー消費 28 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V
トランジスタ素材 Simm
動作温度 Min -55 ℃mm
内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83844969BSC052N03LSATMA1
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする