曜日別特売

Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン

Infineon Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン - INFINEON

Infineon OptiMOSデュアルパワーMOSFET

仕様
チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 300 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 60 V
シリーズ OptiMOS(TM)
実装タイプ 表面実装
ピン数 6
最大ドレイン-ソース間抵抗 4 Ω
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 2.5V
最低ゲートしきい値電圧 1.5V
最大パワー消費 500 mW
トランジスタ構成 絶縁型
最大ゲート-ソース間電圧 -20 V, +20 V
1チップ当たりのエレメント数 2mm
動作温度 Min -55 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
838438402N7002DWH6327XTSA1
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする