Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 180 A 表面実装 パッケージD2PAK-7 7 ピン
Infineon OptiMOS -T2 シリーズ チャネル車載 MOSFET です。TO263-7-3 パッケージタイプです。175 ℃の動作温度 超低Rds(on) 100 アバランシェテスト済み
- 仕様
- チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 180 A
最大ドレイン-ソース間電圧 40 V
シリーズ OptiMOS(TM) -T2
実装タイプ 表面実装
ピン数 7
最大ドレイン-ソース間抵抗 0.0011 Ω
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 4V
1チップ当たりのエレメント数 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















