曜日別特売
IPB180N04S4H0ATMA1 Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 180 A 表面実装 パッケージD2PAK-7 7 ピン INFINEON 83844637

Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 180 A 表面実装 パッケージD2PAK-7 7 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
83844637
品番
IPB180N04S4H0ATMA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

Infineon OptiMOS -T2 シリーズ チャネル車載 MOSFET です。TO263-7-3 パッケージタイプです。175 ℃の動作温度 超低Rds(on) 100 アバランシェテスト済み

仕様
チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 180 A
最大ドレイン-ソース間電圧 40 V
シリーズ OptiMOS(TM) -T2
実装タイプ 表面実装
ピン数 7
最大ドレイン-ソース間抵抗 0.0011 Ω
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 4V
1チップ当たりのエレメント数 1
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする