曜日別特売
BFP450H6327XTSA1 Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 100 mA, BFP450H6327XTSA1 INFINEON 83848959

Infineon RFトランジスタ, 高周波, NPN, 表面実装, 100 mA, BFP450H6327XTSA1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
83848959
品番
BFP450H6327XTSA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

Infineon の BFP シリーズは、整合済みの堅牢で低ノイズのブロードバンド RF バイポーラトランジスタです。携帯電話、コードレス電話、DECT 、チューナ、FM 、RF モデムなどのさまざまな用途に適しています。鉛フリー

仕様
トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 100 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 4.5 V
パッケージタイプ = SOT-343
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 4
1チップ当たりのエレメント数 = 1
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする