3Eビジネスシューズ ストレートチップ GB61

3Eビジネスシューズ ストレートチップ GB61 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)3Eビジネスシューズ ストレートチップ GB61 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)3Eビジネスシューズ ストレートチップ GB61 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)3Eビジネスシューズ ストレートチップ GB61 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)3Eビジネスシューズ ストレートチップ GB61 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)

スタイリッシュなシルエットの日本製ビジネスシューズ。
光沢を抑えた自然な風合いの牛革に、履きやすい3Eウィズ(幅)設計。
靴内部は消臭・抗菌防臭加工の素材を使用しています。
冠婚葬祭などにも適したフォーマルなデザインです。

形状ローカットブラック種類ビジネスシューズ製法セメンテッド材質(アッパー)牛革標準質量(g/片足)約438(25.0cm)足幅3E材質(底部)合成ゴム甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83854209GB6125
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
83854218GB6125.5
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
83854227GB6126
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
83854236GB6126.5
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
83854245GB6127
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
83854254GB6128
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする