4Eビジネスシューズ プレーントウ NL74

4Eビジネスシューズ プレーントウ NL74 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)4Eビジネスシューズ プレーントウ NL74 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)4Eビジネスシューズ プレーントウ NL74 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)4Eビジネスシューズ プレーントウ NL74 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)4Eビジネスシューズ プレーントウ NL74 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)

オーソドックスなシルエットに軽量なウレタン素材のソールを採用。
幅もゆとりのある4Eウィズです。
靴内部には記名可能なネームタグも貼り付けられており、
ユニフォーム靴としてももちろん、冠婚葬祭などにも適したデザインです。

形状ローカットブラック種類ビジネスシューズ製法セメンテッド材質(アッパー)牛革標準質量(g/片足)約326(25.0cm)足幅4E材質(底部)ウレタン甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83853974NL7424
9,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
83853990NL7424.5
9,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
83854017NL7426
9,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
83854026NL7426.5
9,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
83854044NL7428
9,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
83854060NL7430
9,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
83853999NL7425
9,300
取扱い終了
83854008NL7425.5
9,300
取扱い終了
83854035NL7427
9,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする