曜日別特売

ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅350タイプ ボルト固定 本体のみ

ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅350タイプ ボルト固定 本体のみ - ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅350タイプ ボルト固定 本体のみ - ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅350タイプ ボルト固定 本体のみ - ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅350タイプ ボルト固定 本体のみ - ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅350タイプ ボルト固定 本体のみ - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みノンスリップタイプの歩行用溝蓋です。

用途
台車・自転車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
型式40溝幅(mm)350仕上ノンスリップ加工(タコQ)固定タイプボルト固定本体長さ(mm)【B】1000本体幅(mm)【A】400適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)内容量1枚
注意
※受枠は別売りとなります。
※他社類似品等ピッチ(P)で注文されますと、スキマ(S)が広くなり、歩行者の安全性(PL法)をそこなう恐れがありますので、メインバーのスキマでの発注を厳守願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
隙間(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83861647YJG-KQA17.315【S】5
60,700
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83861656YJG-KQA17.215【S】6
55,300
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83861665YJG-KQA16.915【S】7
50,400
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83861674YJG-KQA16.315【S】9
45,400
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83861690YJG-KQA15.715【S】12
43,100
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83861699YJG-KQA19.320【S】5
70,400
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83861708YJG-KQA18.820【S】6
64,000
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83861717YJG-KQA18.420【S】7
58,200
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83861726YJG-KQA17.820【S】9
52,400
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83861735YJG-KQA1720【S】12
49,800
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする