曜日別特売
YJG-KQA1 ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅350タイプ ボルト固定 本体のみ ホクセイ 83861717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YJG-KQA1 ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅350タイプ ボルト固定 本体のみ ホクセイ 83861717
YJG-KQA1 ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅350タイプ ボルト固定 本体のみ ホクセイ 83861717
YJG-KQA1 ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅350タイプ ボルト固定 本体のみ ホクセイ 83861717
YJG-KQA1 ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅350タイプ ボルト固定 本体のみ ホクセイ 83861717
YJG-KQA1 ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅350タイプ ボルト固定 本体のみ ホクセイ 83861717

ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅350タイプ ボルト固定 本体のみ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
高さ(mm)20
質量(kg)8.4
内容量1枚注文コード83861717品番YJG-KQA1
参考基準価格(税別)¥58,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みノンスリップタイプの歩行用溝蓋です。

用途
台車・自転車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
質量(kg)
8.4
高さ(mm)
20
隙間(mm)
【S】7
型式
40
溝幅(mm)
350
仕上
ノンスリップ加工(タコQ)
固定タイプ
ボルト固定
本体長さ(mm)
【B】1000
本体幅(mm)
【A】400
適合荷重(kN/m2)
【歩行用】5.0(建築物周辺)
注意
※受枠は別売りとなります。
※他社類似品等ピッチ(P)で注文されますと、スキマ(S)が広くなり、歩行者の安全性(PL法)をそこなう恐れがありますので、メインバーのスキマでの発注を厳守願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,600/税込¥3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする