ENEC、UL、cUL. P409 X2シリーズ金属化紙. P409シリーズは、自消性素材で密閉 / 含浸された積層金属化紙製でUL94V-0の要件に適合します。 含浸紙により、特に連続稼働用途において高い安定性と信頼性を発揮します。 用途には、世界各国でのコンタクト保護、コンタクト干渉抑制、トランジェント保護が挙げられます。. 特長と利点: 定格電圧: 275 V ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.047 → 0.47 μF 抵抗範囲: 22 → 470 Ω 抵抗値許容差: ±30 % RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸紙の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量