オプティカルツールキット

オプティカルツールキット - シグマ光機オプティカルツールキット - シグマ光機

同社のホルダーおよびステージ専用の工具をセットしたものです。同社製品に使用しているビス用のレンチ、締付けロッド、レンズおよびミラーホルダー用のネジリングスパナなどがセットになっています。

仕様【<オプティカルツールキット>共通仕様】M3キャップビス用六角レンチ(2.5mm幅):2本、M4キャップビス用六角レンチ(3mm幅):2本、M6キャップビス用六角レンチ(5mm幅):2本、セットボルト用六角レンチ:2本、締付け用ロッド(Φ2、Φ3、Φ4):各2本 計6本、ネジリングスパナ(10~50mm用、10~150mm用):各1本 計6本、ピンセット:1個、マイクロメータヘッド用鍵スパナ:1個、【個別仕様】製品名:オプティカルツールキットアズワン品番61-6946-89内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83875595OTK
17,300
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする