クランプネジ ロッドスタンド用 1セット 5個入

クランプネジ ロッドスタンド用 1セット 5個入 - シグマ光機クランプネジ ロッドスタンド用 1セット 5個入 - シグマ光機クランプネジ ロッドスタンド用 1セット 5個入 - シグマ光機クランプネジ ロッドスタンド用 1セット 5個入 - シグマ光機

高安定性ロッドスタンド、ロッドスタンド(RS-6除く)用のクランプです。ロッドスタンドに挿入したロッドを固定するために使用します。ロッドスタンド(RSタイプ)は最大3ヶ所までクランプネジをねじ込める機構になっておりますので強固に固定したい場合は、このネジを追加してご利用ください。高安定性ロッドスタンド:BRS、ロッドスタンド:RS

仕様【<クランプネジ(ロッドスタンド用)>共通仕様】主要材質:シンチュウ、表面処理:クロムメッキアズワン品番61-6964-39内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83875726RS-CB
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする