曜日別特売

ヘリコイドZステージ

ヘリコイドZステージ - シグマ光機ヘリコイドZステージ - シグマ光機ヘリコイドZステージ - シグマ光機ヘリコイドZステージ - シグマ光機

ロッドスタンドを上面にネジ込み、ハンドルを回すことによりロッドスタンドとロッドの調整をせずに高さ粗調整を行うことができます。上面プレートは、回転せずに昇降します。ヘリコイドネジ方式を採用しているため、滑らかに約15mm/1回転の移動量が得られます。

仕様【<ヘリコイドZステージ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】耐荷重:19.6N(約2.0kgf)、質量:0.45kg種類Zステージアズワン品番61-6964-40耐荷重(N)19.6送り方式手動ねじ方式テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83875735HCS-H
27,100
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする