曜日別特売

アタッチメントピン 1セット 10個入

アタッチメントピン 1セット 10個入 - シグマ光機アタッチメントピン 1セット 10個入 - シグマ光機

アタッチメントピンを使用することで組付け調整時間の短縮を実現します。GOHTシリーズのステージ中央部にアタッチメントピンを取リ付けて、2台のゴニオステージの中心位置を合わせることでαβ軸の組付けを容易に行うことができます。単軸同士に組付けに限らず、機器や装置へ取リ付ける際の位置決めにも最適です。※発送は郵送に限らせていただきます。

仕様適応製品:GOHT-40、50、60、主要素材、表面処理:SUS303、無、質量:0.0005kgアズワン品番61-6966-28内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83875909GOHT-AP-10
1,200
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする