Z軸小型ラックピニオンステージ 垂直

Z軸小型ラックピニオンステージ 垂直 - シグマ光機Z軸小型ラックピニオンステージ 垂直 - シグマ光機Z軸小型ラックピニオンステージ 垂直 - シグマ光機Z軸小型ラックピニオンステージ 垂直 - シグマ光機

使用頻度が多く素早い動きと大きく移動量が必要な場合に最適なZ軸ラックピニオンステージです。

仕様テーブル面サイズ:25×50mm、移動量:±10mm、移動量/1回転:約20mm、バーニア最小読取:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:9.8N(1.0kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.6N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.5N・m、モーメント剛性/ピッチング:1.53″/N・cm、直角度:50μm、質量:0.3kg、アズワン品番61-6974-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83875918TARW-25503L
16,600
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする