シグマ光機
θ軸粗動ステージ Φ60mm すり合わせ方式
上面のハンドルを回すことで360°(粗動)回転させることが出来ます。ステージ本体に、アルミを採用し軽量化にも最適です。
仕様
【<θ軸粗動ステージ>共通仕様】移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】テーブル面サイズ:Φ60mm、回転範囲:360°、目盛最小読取:1°、1回転の移動量:-、移動ガイド:すり合わせ方式、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:68.6N(7.0kgf)、許容モーメント荷重:-、モーメント剛性:1.5″/N・cm、平行度:50μm、偏芯量:20μm、面振れ量:20μm、質量:0.19kg
アズワン品番
61-6978-05
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83875927
KSC-606
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000