α軸超小型ゴニオステージ サイズ15mm

α軸超小型ゴニオステージ サイズ15mm - シグマ光機α軸超小型ゴニオステージ サイズ15mm - シグマ光機α軸超小型ゴニオステージ サイズ15mm - シグマ光機α軸超小型ゴニオステージ サイズ15mm - シグマ光機

アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。ステージサイズ□15mm(GOH-15A10)の超小型ゴニオステージは、同社のオリジナル製品です。GOH-15A10を操作する際には、六角穴を利用して六角レンチでご使用ください。※GOH-15A10には、目盛及びクランプ機構は付属されていません。

仕様テーブル面サイズ:15×15mm、回転中心高さ:10±0.1mm、角度範囲:±20°、バーニア最小読取:-、ツマミ1回転の移動量:約5°、回転中心変位量:Φ0.1mm以下、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:9.8N(1.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:0.03N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.05N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、質量:0.02kgアズワン品番61-6979-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83875936GOH-15A10
25,900
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする