主要素材にアルミを使用していますが、移動ガイドにボールガイドを採用しているため、高耐荷重にも優れています。
仕様【<αβ軸大型ゴニオステージ ステージサイズ□120mm>共通仕様】テーブル面サイズ:120×120mm、軸タイプ:αβ軸、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:294N(30.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:19.6N・m、許容モーメント荷重/ローリング:19.6N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、モーメント剛性/ヨーイング:-、【個別仕様】回転中心高さ:182mm、角度範囲/(上)β軸:±5°、角度範囲/(下)α軸:±5°、バーニア最小読取:1′、ツマミ1回転の移動量/(上)β軸:約0.33°、ツマミ1回転の移動量/(下)α軸:約0.33°、回転中心変位量:Φ0.02mm以下、質量:4.4kgアズワン品番61-6980-28内容量1個