対物レンズ用アクチュエータ

対物レンズ用アクチュエータ - シグマ光機対物レンズ用アクチュエータ - シグマ光機対物レンズ用アクチュエータ - シグマ光機対物レンズ用アクチュエータ - シグマ光機

ロングストローク対応のステッピング駆動対物レンズアクチュエータです。ステッピングモータを使用しているので、同社の各種コントローラに接続可能です。小型、高分解能のため顕微鏡筒やオートフォーカスシステムへの組込みに最適です。正立型、倒立型顕微鏡でご使用になれます。各メーカーの顕微鏡及び対物レンズのネジサイズに合わせ、専用アダプタ(品番:OBL-ADP3-M***)をご用意しています。※顕微鏡及び対物レンズへの取付は専用アダプタが必要になります。

仕様【<対物レンズ用アクチュエータ>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PA-C21(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC+5V~+24V±10%、センサ消費電力:40mA以下(1センサあたり20mA)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 50mA、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:GSC-01、GSC-02、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:3mm、テーブル面サイズ:アダプタ取付、送りネジ:精密研削ネジ径Φ6mm、リード0.5mm、移動ガイド:クロスローラガイド、ステージ上面材質:アルミ、表面処理:白アルマイト、質量:0.4kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:1mm/sec、位置決め精度:5μm、繰返し位置決め精度:2μm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、モーメント剛性:-、ロストモーション:2μm、バックラッシ:1μm、平行度:-、走り平行度:2μm、ピッチング:15″、ヨーイング:15″、センサ品番:フォトマイクロセンサ: GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83875988SGSP-OBL-3
308,000
299,800
329,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする