D-TOPベースプレート

D-TOPベースプレート - シグマ光機D-TOPベースプレート - シグマ光機

Φ20mmポストスタンドを固定するベースプレートです。割り締めを少し緩めるだけで、位置を変えずにホルダーを交換したり、光軸高さを変更したりできます。キネマティックミラーホルダー(MHG-MP20-NL/MP25-NL/MP30-NL)の取り付け位置とミラー面までのオフセット(20mm)も補正することが可能です。キューブビームスプリッター(NPCH)や偏光ビームスプリッター(PBS)の中心を光軸上(ベースのタップの並び)に配置することができます。取付けの長穴(2.6mmシフト)を使って、光学素子の位置を微調整し、光軸ずれの補正に利用できます。ポストスタンドを割り締めで固定しているので、光学素子を水平方向の任意の向きに固定することができます。長穴を割り締め側でネジを固定させるとMHGの20mmオフセット取り付けになります。精度を保つために割り締めは堅めに作られています。ポストスタンドが回らなくなるまで確実に締めてください。取付け穴は4つありますが割り締め側のどちらか一箇所は、ネジを締めないで固定してください。このため、取付けネジは3本しか付属されていません。

アズワン品番61-6988-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83876058DBSP-1
13,000
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする