D-TOPベースプレート

D-TOPベースプレート - シグマ光機D-TOPベースプレート - シグマ光機

Φ20mmポストスタンドを固定するベースプレートです。レンズや偏光子などの薄い素子を光軸上に近接させて配置する場合に使用します。64mmの間隔に3つまでΦ20mmポストスタンドを配置することができます。ベースプレートには底があるので、光軸高さは5mmかさ上げされます。ポストスタンドより幅が2mm短いので、素子の近接させてもベースプレートが干渉することはありません。ポストスタンドは側面からセットボルト1~2ヶ所で固定します。4方向にセットボルトが付いているのでどの方向からでもアクセス可能です。

アズワン品番61-6988-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83876067DBSP-2
20,000
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする