対物レンズホルダーアダプタ

対物レンズホルダーアダプタ - シグマ光機対物レンズホルダーアダプタ - シグマ光機対物レンズホルダーアダプタ - シグマ光機対物レンズホルダーアダプタ - シグマ光機

対物レンズを5軸レンズホルダー(ALHN-5RO)やΦ50mmの各種ホルダーに取り付けるためのアダプタです。M20.32取り付けネジの各種の対物レンズを固定することができます。5軸レンズホルダー(ALHN-5RO)を使用することで、芯出し、フォーカス以外に対物レンズの傾斜も調整することが可能です。十字動ホルダー(TAT)を使って対物レンズの芯出し調整を行うための対物レンズアダプタ(TAT-18OA)もご用意しています。※対物レンズがアダプタから取り外せない場合は、アダプタ側面の穴にピンを差し込んでアダプタをしっかり掴んで取り外してください。※同社製以外の対物レンズをご使用になる場合、規格が同じネジでもネジの回りが硬くなる場合があります。

仕様【<対物レンズアダプター>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6993-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83876085LHO-50ADP
4,600
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする