曜日別特売

キネマティックミラーホルダー用レーザマウント

キネマティックミラーホルダー用レーザマウント - シグマ光機キネマティックミラーホルダー用レーザマウント - シグマ光機キネマティックミラーホルダー用レーザマウント - シグマ光機キネマティックミラーホルダー用レーザマウント - シグマ光機

キネマティックミラーホルダーで半導体レーザ(LDU33)の光軸調整するためのマウントです。レーザマウントは割り締め構造になっているので、しっかりレーザを固定することができます。強く締めすぎるとレーザに傷を付けたり破損することがあります、締めすぎにはご注意ください。取付の際にレーザに貼ってあるシールが剥がれることがあります。マウントの底にロッドを取り付ければ、固定用のLDホルダーとしても使用できます。半導体レーザLDU33は別売りです。詳細な仕様は光源の章をご確認ください。

仕様【<レーザマウント>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応ホルダー:MHG-HS30/-MP30、適応レーザ:LDU33シリーズ、適応サイズ:Φ20mm、質量:0.02kgアズワン品番61-6994-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83876094MHG-20LDU
5,800
5,798
6,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする