両開き精密可変スリット

両開き精密可変スリット - シグマ光機両開き精密可変スリット - シグマ光機両開き精密可変スリット - シグマ光機両開き精密可変スリット - シグマ光機

2枚の精密なブレード(鋭い刃)を対向させ、そのブレードのすき間を可変できるようにしたスリットです。分光器用にスリット幅を細かく調整できる精密タイプです。スリット幅調整ノブはスリット幅が1mm以下になると、微調整に切り替わり5μmの分解能でスリット間隔を調整することができます。左右のブレードが同時に動き、スリットの中心位置は変化せずにスリット幅を変えることができます。スリット長さ可変プレートをスライドさせることで、スリットの長さを調整できます。ロッドが取り付いた可変スリット(PSL-0)もご用意しています。

仕様【<可変スリット>共通仕様】主要材質:アルミ・シンチュウ、表面処理:黒アルマイト・クロムメッキ、【個別仕様】ブレード材質:ステンレス(表面処理なし)、スリット幅 可変範囲:0~6mm、スリット長さ 可変範囲:0~24mm、スリット幅 目盛最小読取:5μm/DIV(1mm未満)、 50μm/DIV(1mm以上)、質量:0.93kgアズワン品番61-6995-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83876128PSL-2
195,000
189,800
208,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする