光ファイバーコリメーターホルダー

光ファイバーコリメーターホルダー - シグマ光機光ファイバーコリメーターホルダー - シグマ光機光ファイバーコリメーターホルダー - シグマ光機光ファイバーコリメーターホルダー - シグマ光機

光ファイバーコリメーターハウジング(FC-12.7PC/APC)を固定し、出射されるコリメートビームの角度を調整するホルダーです。小型のハウジングに合わせた小型のホルダーで、光学系のコンパクト化に役立ちます。Φ12.7mmのミラーホルダーとしても、使用できます。小型化されても光ファイバーのコネクタの着脱が容易にできるように設計されています。調整ネジには0.15mm細目ネジを採用していますので、高分解能のコリメートビームの角度の微調整ができます。FC-25.4(PC/APC)には、キネマティックミラーホルダー(MHG-MP25-NL)がご利用いただけます。※光学ベンチやロッドスタンドで使用する場合、光ファイバーコリメーターの中心とホルダーの取付中心(光軸)に6mmのずれが生じます。このため、ホルダーの固定にはポストスタンド(PST)を使用することをお勧めいたします。

仕様【<光ファイバーコリメーターホルダー>共通仕様】主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】適応デバイスサイズ:Φ12.7mm、適応デバイス深さ:4mm、調整軸数:2軸、調整範囲 あおり:±3°、調整範囲 回転:±3°、分解能 あおり:約0.41°/回転、分解能 回転:約0.41°/回転、質量:0.058kgアズワン品番61-6998-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83876146FHG-12.7
21,900
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする