0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ

0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ - シグマ光機0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ - シグマ光機0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ - シグマ光機0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ - シグマ光機0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ - シグマ光機0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ - シグマ光機0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ - シグマ光機0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ - シグマ光機

マイケルソン干渉計や2枚のミラー間で光を往復させる光学系など、45°以下の入射角度でミラーを使用する場合は0°-45°誘多膜ミラーを使用します。入射角度を0°で使用するときと45°で使用するときで、ミラーを共用で使うことができ、かつ高い反射率が得られます。入射角度が0°から45°の間で非常に高い反射率が得られます。入射角度を固定して使えば、広帯域ミラーとしても利用できます。膜に吸収がないので、経時変化が少なく、連続的なレーザの照射にも耐えられます。

内容量1個
全36種類を絞り込む
アズワン品番
36種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83876995TFVM-15C03-40561-6871-79
8,900
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877004TFVM-25.4C05-40561-6871-80
13,700
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877020TFVM-30C05-40561-6871-81
15,400
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877029TFVM-50C08-40561-6871-82
36,600
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877038TFVM-25.4C05-53261-6871-83
15,800
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877047TFVM-30C05-53261-6871-84
17,800
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877056TFVM-50C08-53261-6871-85
36,600
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877065TFVM-10C03-VIS61-6871-86
6,000
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877074TFVM-15C03-VIS61-6871-87
7,700
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877090TFVM-15C05-VIS61-6871-88
7,700
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877099TFVM-20C03-VIS61-6871-89
11,000
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877108TFVM-20C05-VIS61-6871-90
11,000
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877117TFVM-25C05-VIS61-6871-91
13,700
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877126TFVM-25.4C05-VIS61-6871-92
13,700
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877135TFVM-30C05-VIS61-6871-93
15,400
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877144TFVM-40C06-VIS61-6871-94
19,200
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877160TFVM-50C08-VIS61-6871-95
28,600
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877169TFVM-10C03-80061-6871-96
6,000
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877178TFVM-15C03-80061-6871-97
7,700
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877187TFVM-15C05-80061-6871-98
7,700
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877196TFVM-20C03-80061-6871-99
11,000
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877205TFVM-20C05-80061-6872-01
11,000
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877214TFVM-25C05-80061-6872-02
13,700
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877230TFVM-25.4C05-80061-6872-03
13,700
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877239TFVM-30C05-80061-6872-04
15,400
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877248TFVM-40C06-80061-6872-05
19,200
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877257TFVM-50C08-80061-6872-06
32,400
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877266TFVM-25.4C05-106461-6872-07
21,700
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877275TFVM-30C05-106461-6872-08
29,700
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877284TFVM-50C08-106461-6872-09
46,500
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877300TFVM-15C03-130061-6872-10
17,800
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877309TFVM-25.4C05-130061-6872-11
21,700
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877318TFVM-30C05-130061-6872-12
24,700
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877327TFVM-15C03-155061-6872-13
17,800
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
83877336TFVM-25.4C05-155061-6872-14
21,700
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877345TFVM-30C05-155061-6872-15
24,700
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする