ハーモニック・セパレーター YHSシリーズ

ハーモニック・セパレーター YHSシリーズ - シグマ光機ハーモニック・セパレーター YHSシリーズ - シグマ光機ハーモニック・セパレーター YHSシリーズ - シグマ光機ハーモニック・セパレーター YHSシリーズ - シグマ光機ハーモニック・セパレーター YHSシリーズ - シグマ光機ハーモニック・セパレーター YHSシリーズ - シグマ光機ハーモニック・セパレーター YHSシリーズ - シグマ光機ハーモニック・セパレーター YHSシリーズ - シグマ光機

YAGレーザ(1064nm)を高調波変換したレーザ光(355nm、532nm)を波長で分離または合波する場合に使用します。反射率波長が違う3種類をご用意しています。誘電体多層膜を使用しているので、膜に吸収がなく、エネルギー密度の高いレーザ光にも使用できます。プレートタイプのため、ビーム径の大きなレーザにも使用できます。

内容量1個
全9種類を絞り込む
アズワン品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83877354YHS-25.4C05-35561-6872-16
33,000
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
83877370YHS-30C05-35561-6872-17
37,600
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877379YHS-50C08-35561-6872-18
58,500
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877388YHS-25.4C05-53261-6872-19
22,000
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877397YHS-30C05-53261-6872-20
25,000
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877406YHS-50C08-53261-6872-21
39,700
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877415YHS-25.4C05-106461-6872-22
27,500
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877424YHS-30C05-106461-6872-23
30,300
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83877440YHS-50C08-106461-6872-24
47,000
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする