曜日別特売

吸収型固定式NDフィルター AND-1シリーズ

吸収型固定式NDフィルター AND-1シリーズ - シグマ光機吸収型固定式NDフィルター AND-1シリーズ - シグマ光機吸収型固定式NDフィルター AND-1シリーズ - シグマ光機吸収型固定式NDフィルター AND-1シリーズ - シグマ光機吸収型固定式NDフィルター AND-1シリーズ - シグマ光機吸収型固定式NDフィルター AND-1シリーズ - シグマ光機吸収型固定式NDフィルター AND-1シリーズ - シグマ光機吸収型固定式NDフィルター AND-1シリーズ - シグマ光機

可視光を減光するための丸型のフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。透過率が細かく分かれているので、色々な光量に減光できます。さらに、複数枚のフィルターを組合わせることで、微妙な光量調整が可能です。吸収型固定式NDフィルターを光源の近くに置くと、急激な温度変化でフィルターが割れることがあります。フィルターに熱強化処理を行なうと温度が上がってもフィルターが割れにくくなります。フィルターを熱強化した場合寸法が大きくなり、公差の範囲を超える可能性があります。※高出力レーザには使用できません。※使用すると破損する恐れがあります。※高出力レーザには、反射型NDフィルター(FND)をご使用ください。※透過率特性を優先させているため、フィルターの厚さを変えることで透過率の性能が満たすように調整されています。※このため、フィルターごとに厚さが異なってきます(6mm以下)。※厚さを一定にする必要がある場合は、枠付きフィルター(MAN)をご使用ください。※透過率波長特性は製造ロットによって異なってきます。※特に適応波長の外側の波長特性は製造ロットによって大きく異なる場合があります。※もし、指定波長範囲より広い範囲で使用される場合は、反射型フィルター(FND)をご使用ください。※NDフィルターには反射防止コートが施されていないので、4%程度の反射があります。

内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83882227AND-10C-00161-6877-12
3,300
3,298
3,628(税込)
52日以内出荷
返品不可
83882236AND-10C-0161-6877-13
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882245AND-10C-0561-6877-14
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882254AND-10C-1061-6877-15
3,300
3,298
3,628(税込)
42日以内出荷
返品不可
83882270AND-10C-1361-6877-16
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882279AND-10C-2061-6877-17
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882288AND-10C-2561-6877-18
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882297AND-10C-3061-6877-19
3,300
3,298
3,628(税込)
52日以内出荷
返品不可
83882306AND-10C-4061-6877-20
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882315AND-10C-5061-6877-21
3,300
3,298
3,628(税込)
52日以内出荷
返品不可
83882324AND-10C-7061-6877-22
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882340AND-15C-00161-6877-23
3,300
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
83882349AND-15C-0161-6877-24
3,300
3,298
3,628(税込)
14日以内出荷
返品不可
83882358AND-15C-0561-6877-25
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882367AND-15C-1061-6877-26
3,300
3,298
3,628(税込)
62日以内出荷
返品不可
83882376AND-15C-1361-6877-27
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
83882385AND-15C-2061-6877-28
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882394AND-15C-2561-6877-29
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882410AND-15C-3061-6877-30
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882419AND-15C-4061-6877-31
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882428AND-15C-5061-6877-32
3,300
3,298
3,628(税込)
14日以内出荷
返品不可
83882437AND-15C-7061-6877-33
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882446AND-20C-1061-6877-37
4,400
4,398
4,838(税込)
14日以内出荷
返品不可
83882455AND-20C-1361-6877-38
4,400
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882464AND-25C-1061-6877-48
5,500
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
83882480AND-25C-1361-6877-49
5,500
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
83882489AND-30C-1061-6877-59
7,700
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882498AND-30C-1361-6877-60
7,700
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882507AND-40C-1061-6877-70
8,300
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
83882516AND-40C-1361-6877-71
8,300
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882525AND-50C-1061-6877-81
8,300
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882534AND-50C-1361-6877-82
8,300
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882550AND-10S-00161-6877-89
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882559AND-10S-0161-6877-90
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882568AND-10S-0561-6877-91
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882577AND-10S-1061-6877-92
3,300
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
83882586AND-15S-1061-6877-93
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882595AND-10S-1361-6877-94
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882604AND-10S-2061-6877-95
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882620AND-10S-2561-6877-96
2,850
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882629AND-10S-3061-6877-97
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882638AND-10S-4061-6877-98
2,850
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882647AND-10S-5061-6877-99
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882656AND-10S-7061-6878-01
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882665AND-15S-00161-6878-02
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882674AND-15S-0161-6878-03
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882690AND-15S-0561-6878-04
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882699AND-15S-1361-6878-05
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882708AND-15S-2061-6878-06
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
83882717AND-15S-2561-6878-07
2,850
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする