曜日別特売

吸収型固定式NDフィルター AND-2シリーズ

吸収型固定式NDフィルター AND-2シリーズ - シグマ光機吸収型固定式NDフィルター AND-2シリーズ - シグマ光機吸収型固定式NDフィルター AND-2シリーズ - シグマ光機吸収型固定式NDフィルター AND-2シリーズ - シグマ光機吸収型固定式NDフィルター AND-2シリーズ - シグマ光機吸収型固定式NDフィルター AND-2シリーズ - シグマ光機吸収型固定式NDフィルター AND-2シリーズ - シグマ光機吸収型固定式NDフィルター AND-2シリーズ - シグマ光機

可視光を減光するための丸型のフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。透過率が細かく分かれているので、色々な光量に減光できます。さらに、複数枚のフィルターを組合わせることで、微妙な光量調整が可能です。吸収型固定式NDフィルターを光源の近くに置くと、急激な温度変化でフィルターが割れることがあります。フィルターに熱強化処理を行なうと温度が上がってもフィルターが割れにくくなります。フィルターを熱強化した場合寸法が大きくなり、公差の範囲を超える可能性があります。※高出力レーザには使用できません。※使用すると破損する恐れがあります。※高出力レーザには、反射型NDフィルター(FND)をご使用ください。※透過率特性を優先させているため、フィルターの厚さを変えることで透過率の性能が満たすように調整されています。※このため、フィルターごとに厚さが異なってきます(6mm以下)。※厚さを一定にする必要がある場合は、枠付きフィルター(MAN)をご使用ください。※透過率波長特性は製造ロットによって異なってきます。※特に適応波長の外側の波長特性は製造ロットによって大きく異なる場合があります。※もし、指定波長範囲より広い範囲で使用される場合は、反射型フィルター(FND)をご使用ください。※NDフィルターには反射防止コートが施されていないので、4%程度の反射があります。

内容量1個
全48種類を絞り込む
アズワン品番
48種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83882866AND-20C-00161-6877-34
4,400
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882875AND-20C-0161-6877-35
4,400
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882884AND-20C-0561-6877-36
4,400
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882900AND-20C-2061-6877-39
4,400
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882909AND-20C-2561-6877-40
4,400
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882918AND-20C-3061-6877-41
4,400
4,398
4,838(税込)
14日以内出荷
返品不可
83882927AND-20C-4061-6877-42
4,400
4,398
4,838(税込)
14日以内出荷
返品不可
83882936AND-20C-5061-6877-43
4,400
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882945AND-20C-7061-6877-44
4,400
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
83882954AND-25C-0161-6877-45
5,500
5,498
6,048(税込)
72日以内出荷
返品不可
83882970AND-25C-00161-6877-46
5,500
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
83882979AND-25C-0561-6877-47
5,500
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
83882988AND-25C-2061-6877-50
5,500
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
83882997AND-25C-2561-6877-51
5,500
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
83883006AND-25C-3061-6877-52
5,500
5,498
6,048(税込)
72日以内出荷
返品不可
83883015AND-25C-4061-6877-53
5,500
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
83883024AND-25C-5061-6877-54
5,500
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
83883040AND-25C-7061-6877-55
5,500
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
83883049AND-30C-2061-6877-61
7,700
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
83883058AND-30C-2561-6877-62
7,700
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
83883067AND-40C-2061-6877-72
8,300
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
83883076AND-40C-2561-6877-73
8,300
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
83883085AND-50C-2061-6877-83
8,300
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
83883094AND-50C-2561-6877-84
8,300
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
83883110AND-20S-00161-6878-12
3,900
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
83883119AND-20S-0161-6878-13
3,900
3,898
4,288(税込)
23日以内出荷
返品不可
83883128AND-20S-0561-6878-14
3,900
3,898
4,288(税込)
22日以内出荷
返品不可
83883137AND-20S-2061-6878-17
3,900
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
83883146AND-20S-2561-6878-18
3,900
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
83883155AND-20S-3061-6878-19
3,350
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83883164AND-20S-4061-6878-20
3,350
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83883180AND-20S-5061-6878-21
3,900
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
83883189AND-20S-7061-6878-22
3,900
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
83883198AND-25S-00161-6878-23
3,900
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
83883207AND-25S-0161-6878-24
3,900
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
83883216AND-25S-0561-6878-25
3,900
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
83883225AND-25S-2061-6878-28
3,900
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
83883234AND-25S-2561-6878-29
3,900
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
83883250AND-25S-3061-6878-30
3,900
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
83883259AND-25S-4061-6878-31
3,900
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
83883268AND-25S-5061-6878-32
3,900
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
83883277AND-25S-7061-6878-33
3,900
3,898
4,288(税込)
122日以内出荷
返品不可
83883286AND-30S-2061-6878-39
8,300
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
83883295AND-30S-2561-6878-40
8,300
8,298
9,128(税込)
122日以内出荷
返品不可
83883304AND-40S-2061-6878-50
8,300
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
83883320AND-40S-2561-6878-51
8,300
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
83883329AND-50S-2061-6878-61
7,200
7,198
7,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
83883338AND-50S-2561-6878-62
7,200
7,198
7,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする