平面基板 OFSQシリーズ

平面基板 OFSQシリーズ - シグマ光機平面基板 OFSQシリーズ - シグマ光機平面基板 OFSQシリーズ - シグマ光機平面基板 OFSQシリーズ - シグマ光機平面基板 OFSQシリーズ - シグマ光機平面基板 OFSQシリーズ - シグマ光機平面基板 OFSQシリーズ - シグマ光機平面基板 OFSQシリーズ - シグマ光機

片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※平面基板は両面ともコーティングされていません。※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。※面精度保証データは製品には添付されません。

内容量1個
全17種類を絞り込む
アズワン品番
17種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83934989OFSQ-10C06-2061-6930-77
5,700
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934998OFSQ-15C06-2061-6930-82
6,200
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935007OFSQ-20C06-2061-6930-87
8,000
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935016OFSQP-25C06-2061-6930-92
10,300
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935025OFSQP-30C06-2061-6930-98
15,800
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935034OFSQP-40C08-2061-6931-04
26,700
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935050OFSQP-50C10-2061-6931-09
38,300
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935059OFSQ-10S06-2061-6931-31
5,700
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935068OFSQ-15S06-2061-6931-37
7,100
7,098
7,808(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935077OFSQ-20S06-2061-6931-43
10,300
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935086OFSQ-25S06-2061-6931-48
14,300
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935095OFSQ-30S06-2061-6931-53
22,200
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935104OFSQ-1015R06-2061-6931-84
7,100
7,098
7,808(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935120OFSQ-1525R06-2061-6931-90
10,300
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935129OFSQ-2030R06-2061-6931-95
14,300
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935138OFSQ-2535R06-2061-6932-01
22,200
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935147OFSQP-3040R08-2061-6932-06
29,200
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする