平面基板 OFPXPシリーズ

平面基板 OFPXPシリーズ - シグマ光機平面基板 OFPXPシリーズ - シグマ光機平面基板 OFPXPシリーズ - シグマ光機平面基板 OFPXPシリーズ - シグマ光機平面基板 OFPXPシリーズ - シグマ光機平面基板 OFPXPシリーズ - シグマ光機平面基板 OFPXPシリーズ - シグマ光機平面基板 OFPXPシリーズ - シグマ光機

片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※平面基板は両面ともコーティングされていません。※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。※面精度保証データは製品には添付されません。

内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83935156OFPXP-60C10-161-6931-11
8,900
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935165OFPXP-60C10-461-6931-12
13,800
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935174OFPXP-60C10-1061-6931-13
22,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935190OFPXP-60C10-2061-6931-14
44,500
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935199OFPXP-80C12-161-6931-15
12,300
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935208OFPXP-80C12-461-6931-16
19,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935217OFPXP-80C12-1061-6931-17
28,200
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935226OFPXP-80C12-2061-6931-18
56,400
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935235OFPXP-100C15-161-6931-19
16,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935244OFPXP-100C15-461-6931-20
22,200
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935260OFPXP-100C15-1061-6931-21
35,600
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935269OFPXP-130C18-161-6931-22
25,700
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935278OFPXP-130C18-461-6931-23
35,600
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935287OFPXP-130C18-1061-6931-24
62,300
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935296OFPXP-150C20-161-6931-25
35,600
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935305OFPXP-150C20-461-6931-26
62,300
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935314OFPXP-150C20-1061-6931-27
99,000
98,980
108,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935330OFPXP-40S06-161-6931-54
6,600
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935339OFPXP-40S06-461-6931-55
10,700
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935348OFPXP-40S06-1061-6931-56
12,400
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935357OFPXP-40S06-2061-6931-57
24,700
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935366OFPXP-50S08-161-6931-58
8,400
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935375OFPXP-50S08-461-6931-59
13,800
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935384OFPXP-50S08-1061-6931-60
16,400
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935400OFPXP-50S08-2061-6931-61
32,600
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935409OFPXP-60S10-161-6931-62
10,700
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935418OFPXP-60S10-461-6931-63
16,900
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935427OFPXP-60S10-1061-6931-64
26,700
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935436OFPXP-60S10-2061-6931-65
53,400
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935445OFPXP-80S12-161-6931-66
16,900
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935454OFPXP-80S12-461-6931-67
23,200
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935470OFPXP-80S12-1061-6931-68
33,800
32,980
36,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
83935479OFPXP-80S12-2061-6931-69
67,700
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935488OFPXP-100S15-161-6931-70
20,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935497OFPXP-100S15-461-6931-71
28,500
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935506OFPXP-100S15-1061-6931-72
42,700
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935515OFPXP-130S18-161-6931-73
29,400
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935524OFPXP-130S18-461-6931-74
43,500
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935540OFPXP-130S18-1061-6931-75
71,200
70,980
78,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935549OFPXP-150S20-161-6931-76
43,500
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935558OFPXP-150S20-461-6931-77
75,200
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935567OFPXP-150S20-1061-6931-78
115,800
109,800
120,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935576OFPXP-3040R06-161-6932-02
6,200
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935585OFPXP-3040R06-461-6932-03
10,700
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935594OFPXP-3040R06-1061-6932-04
12,400
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935610OFPXP-3040R06-2061-6932-05
24,900
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935619OFPXP-4050R08-161-6932-07
8,000
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935628OFPXP-4050R08-461-6932-08
12,400
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935637OFPXP-4050R08-1061-6932-09
15,100
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935646OFPXP-4050R08-2061-6932-10
30,300
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする