平行平面基板 OPB-1シリーズ

平行平面基板 OPB-1シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-1シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-1シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-1シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-1シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-1シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-1シリーズ - シグマ光機平行平面基板 OPB-1シリーズ - シグマ光機

ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。

内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83935768OPB-10C01-10-561-6932-22
3,900
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935777OPB-10C01-4-561-6932-23
3,100
3,098
3,408(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935786OPB-10C01-1-561-6932-24
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
83935795OPB-10C01-P61-6932-25
1,500
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935804OPB-10C02-20-261-6932-26
7,900
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935820OPB-10C02-10-561-6932-27
3,900
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935829OPB-10C02-4-561-6932-28
3,100
3,098
3,408(税込)
23日以内出荷
返品不可
83935838OPB-10C02-1-561-6932-29
2,200
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
83935847OPB-10C02-P61-6932-30
1,500
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935856OPB-10C03-20-261-6932-31
7,900
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935865OPB-10C03-10-561-6932-32
3,900
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935874OPB-10C03-4-561-6932-33
3,100
3,098
3,408(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935890OPB-10C03-1-561-6932-34
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935899OPB-10C03-P61-6932-35
1,500
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935908OPB-10C05-20-261-6932-36
7,900
7,898
8,688(税込)
13日以内出荷
返品不可
83935917OPB-10C05-10-561-6932-37
3,900
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935926OPB-10C05-4-561-6932-38
3,100
3,098
3,408(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935935OPB-10C05-1-561-6932-39
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935944OPB-10C05-P61-6932-40
1,500
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935960OPB-12.7C03-10-561-6932-41
4,900
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935969OPB-12.7C03-4-561-6932-42
4,100
4,098
4,508(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935978OPB-12.7C05-10-561-6932-43
4,900
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935987OPB-12.7C05-4-561-6932-44
4,100
4,098
4,508(税込)
12日以内出荷
返品不可
83935996OPB-15C01-1-561-6932-45
2,800
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
83936005OPB-15C01-P61-6932-46
1,900
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
83936014OPB-15C02-10-561-6932-47
4,900
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
83936030OPB-15C02-4-561-6932-48
4,100
4,098
4,508(税込)
12日以内出荷
返品不可
83936039OPB-15C02-1-561-6932-49
2,800
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83936048OPB-15C02-P61-6932-50
1,900
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
83936057OPB-15C03-20-261-6932-51
9,900
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
83936066OPB-15C03-10-561-6932-52
4,900
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
83936075OPB-15C03-4-561-6932-53
4,100
4,098
4,508(税込)
12日以内出荷
返品不可
83936084OPB-15C03-1-561-6932-54
2,800
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83936100OPB-15C03-P61-6932-55
1,900
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
83936109OPB-15C05-20-261-6932-56
9,900
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
83936118OPB-15C05-10-561-6932-57
4,900
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
83936127OPB-15C05-4-561-6932-58
4,100
4,098
4,508(税込)
12日以内出荷
返品不可
83936136OPB-15C05-1-561-6932-59
2,800
2,798
3,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
83936145OPB-15C05-P61-6932-60
1,900
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
83936154OPB-100C10-10-561-6933-72
47,500
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83936170OPB-100C10-4-561-6933-73
37,600
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83936179OPB-100C10-1-561-6933-74
26,400
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
83936188OPB-100C10-P61-6933-75
16,600
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
83936197OPB-100C15-20-261-6933-76
95,000
94,980
104,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83936206OPB-100C15-10-561-6933-77
47,500
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83936215OPB-100C15-4-561-6933-78
37,600
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83936224OPB-100C15-1-561-6933-79
26,400
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
83936240OPB-100C15-P61-6933-80
16,600
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
83936249OPB-130C13-10-561-6933-81
71,200
70,980
78,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83936258OPB-130C13-4-561-6933-82
56,400
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする